ミズノ
移動用ベット ベンチ 青
収納に便利で、キャスター付なので移動も簡単にできます。
災害などの緊急時に大変便利です。
用途
災害などの緊急時のベッドとして。
種類
ベンチ
色
ブルー
幅(mm)
1800
奥行(mm)
750
トラスコ品番
465-6482
質量(kg)
38.8
高さ(mm)
400
材質(本体)
合板、ウレタンチップ
張地
抗菌・防汚ビニールレザー張り
機能
キャスター付
キャスター径(Φmm)
75
材質(脚部)
スチールパイプ(メラミン焼付塗装)
折たたみ時の高さ(mm)
1100
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41183204
MWC1875DS
¥
181,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700