TRUSCO
エコ・ブローテーブル下棚板付1800×500×700
軽量・コンパクトで耐水性に優れた折りたたみテーブルです。厚さ55mmです。(天板内部に脚を収納)積み重ねた時のズレ防止機構付です。(25台積み可能)全天候型です。(耐水性、UV対策機能付)
仕様
完成品
天板:55mm厚ポリエチレン樹脂一体成型(オール樹脂)
脚部:スチール26mm角(粉体塗装)
下棚付
トラスコ品番
274-0419
高さ(mm)
700
奥行(mm)
500
間口(mm)
1800
色(天板)
ニューグレー
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41183247
TPET1850
1800×500×700
15
¥
38,950
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません