曜日別特売

エコ・ブローテーブル下棚板無1800×500×700

エコ・ブローテーブル下棚板無1800×500×700 - TRUSCOエコ・ブローテーブル下棚板無1800×500×700 - TRUSCOエコ・ブローテーブル下棚板無1800×500×700 - TRUSCOエコ・ブローテーブル下棚板無1800×500×700 - TRUSCOエコ・ブローテーブル下棚板無1800×500×700 - TRUSCOエコ・ブローテーブル下棚板無1800×500×700 - TRUSCO

軽量・コンパクトで耐水性に優れた折りたたみテーブルです。厚さ55mmです。(天板内部に脚を収納)積み重ねた時のズレ防止機構付です。(25台積み可能)全天候型です。(耐水性、UV対策機能付)

仕様
完成品
天板:55mm厚ポリエチレン樹脂一体成型(オール樹脂)
脚部:スチール26mm角(粉体塗装)
下棚なし
トラスコ品番274-0427材質脚部:スチール25mm角(粉体塗装)高さ(mm)700タイプ下棚なし奥行(mm)500間口(mm)1800キャスターなしフレーム色ダークグレー材質(天板)55mm厚ポリエチレン樹脂一体成型(オール樹脂)色(天板)ニューグレー天板厚さ(mm)55折りたたみ時高さ(mm)55折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1800×500×55内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41183256TPET1850Nニューグレー1800×500×70012.9
35,840
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする