TRUSCO
折り畳み式フライトテーブル1800×600mm チーク
天板を真中から折りたためるので、省スペースで収納が可能です。操作レバーを手前に引き、天板を折りたたみます。完全に折りたたむと固定金具が働きます。折りたたんだ状態で移動ができます。
仕様
完成品
下棚付
天板折りたたみ式
キャスター付
天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造・裏面生合板・木口共貼り
脚部:31.8mmスチールパイプ(焼付塗装)、ナイロン双輪キャスター(ストッパー付)
トラスコ品番
464-5758
高さ(mm)
700
奥行(mm)
600
間口(mm)
1800
キャスター
あり
色(天板)
チーク
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)
600×430×1280
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41183791
FLT1860
チーク
1800×600×700
29
¥
110,490
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません