TOKIO(藤沢工業)
TOKIO 食堂用テーブル 共巻 1800×750mm アイボリー
(1件のレビュー)
丸イス用のイス掛けが付いており、使用後掛けておけば床掃除が楽です。
仕様
組立式
天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造
脚部:26mm 角パイプ(焼付塗装)
巻タイプ:共巻
巻タイプ:共巻
トラスコ品番
464-5723
高さ(mm)
700
タイプ
6脚用
奥行(mm)
750
間口(mm)
1800
材質(天板)
メラミン化粧板・フラッシュ構造・共貼り
色(天板)
アイボリー
組立時間
2人20分
天板形状
四角
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41184236
DY1875
ピュアツリー
1800×750×700
24
¥
69,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません