オープン書庫棚板4枚880×400×1860

オープン書庫棚板4枚880×400×1860 - TRUSCOオープン書庫棚板4枚880×400×1860 - TRUSCO

A4サイズの書類や資料が効率的に収納できます。

種類オープン仕様完成品付属品棚板4枚適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番520-6791質量(kg)34ネオグレー高さ(mm)1860奥行(mm)400間口(mm)880最大積載量(kg)200適合品番追加棚板:N-33棚ピッチ(mm)30設置形態下置き専用均等積載量(kg/段)60内容量1台
注意
※上置き・下置き両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(FB40-G06)をご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41184412FO40G19-
70,78059,980
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66449121FO40G19【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
70,78059,980
48,980
アウトレット
53,878(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする