TRUSCO
オープン書庫棚板4枚オープン880×515×1860
種類
オープン
仕様
完成品
付属品
棚板4枚
適合
TK・NTK型(転倒防止金具)
トラスコ品番
520-6944
質量(kg)
40
色
ネオグレー
高さ(mm)
1860
奥行(mm)
515
間口(mm)
880
最大積載量(kg)
200
適合品番
追加棚板:N-33W
棚ピッチ(mm)
30
設置形態
下置き専用
均等積載量(kg/段)
60
均等耐荷重(kg/段)
60
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41184421
FO52G19
¥
81,940
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
1
お送りできません