TRUSCO
カタログケースA4 3列
仕様
完成品
適合
TK・NTK型(転倒防止金具)
色
ネオグレー
高さ(mm)
1110
奥行(mm)
400
間口(mm)
880
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
880×400×1110
最大積載量(kg)
180
均等積載量(kg/段)
3
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
段数
引出し組合せ
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41184437
FR40G313AP
520-6758
54
13段
A4深型 3列13段
239×327×70
¥
170,260
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41184446
FR40G326AP
520-6766
66.5
26段
A4浅型 3列26段
239×328×31
¥
199,220
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。