TRUSCO
ラテラルキャビネット880×400×1110
種類
ラテラル
仕様
完成品
付属品
ラテラルキャビネットオールロック錠付仕切り板各2枚付
適合
TK・NTK型(転倒防止金具)
トラスコ品番
520-6723
質量(kg)
62
色
ネオグレー
高さ(mm)
1110
奥行(mm)
400
間口(mm)
880
最大積載量(kg)
200
設置形態
下置き専用
均等積載量(kg/段)
60
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
800×324×292
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41184823
FA40G11
¥
129,330
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません