TRUSCO
キャビネット書庫2列6段型ホワイト
奥行(mm)
400
高さ(mm)
880
間口(mm)
880
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×320×132
有効高さ(mm)
(引出)112
種類
引出し型
段数
6
タイプ
6段2列
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
鍵
シリンダ錠
耐荷重(kg/段)
引出し1個あたり50kg
均等積載量(kg/段)
50
最大積載量(kg)
180
設置形態
下置き専用
設置位置
下置き専用
色
ホワイト
質量(kg)
56.7
仕様
完成品
トラスコ品番
462-7644
内容量
1台
注意
※ベースは303Bをご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
高さ(mm)
均等積載量(kg/段)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41185356
WT2C6S
400
880
50
¥
103,740
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
沖縄地方
1
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
離島
1
お送りできません