TRUSCO
片開書庫4号引出しなし515×380×880
種類
片開き
仕様
完成品
付属品
シリンダ錠、棚板2枚
トラスコ品番
462-7440
質量(kg)
15.0
色
ホワイト
高さ(mm)
880
奥行(mm)
380
間口(mm)
515
最大積載量(kg)
120
棚段数
3
適合品番
追加棚板:W-23
棚ピッチ(mm)
30
設置形態
下置き
鍵
シリンダー
均等積載量(kg/段)
40
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
515×380×880
均等耐荷重(kg/段)
40
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41185593
W301
¥
33,540
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
沖縄地方
1
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
離島
1
お送りできません