曜日別特売

スタンダード書庫(D380) 両開 880×H1790

スタンダード書庫(D380) 両開 880×H1790 - TRUSCO
種類両開き仕様完成品付属品シリンダ錠、棚板4枚適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番511-9189質量(kg)45ネオグレー高さ(mm)1790タイプ両開き奥行(mm)380間口(mm)880最大積載量(kg)200棚段数5適合品番追加棚板:N-33棚ピッチ(mm)30設置形態下置き専用シリンダー錠均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×380×1790均等耐荷重(kg/段)60内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41185627N603
57,010
48,980
53,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方1¥20,000/税込¥22,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする