東洋事務器工業
長靴用トレーボックス
用途に応じて収納が多様化できます。オプションのトレーを追加すると、仕分けにも便利です。長靴用、スリッパ、靴などのシューズボックスに適しています。
用途
用途に応じて収納が多様化できます。オプションのトレーを追加すると、仕分けにも便利です。長靴用、スリッパ、靴などのシューズボックスに適しています。
種類
オープン
仕様
完成品
トラスコ品番
462-7873
材質
スチール鋼板(メラミン焼き付け塗装)
質量(kg)
61.2
色
ニューグレー
高さ(mm)
1790
タイプ
可動トレー21個付
奥行(mm)
380
間口(mm)
900
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41185846
0CH321
¥
116,200
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
1
¥
14,500
/
税込
¥
15,950
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません