A4カタログケース深型18段295×360×1500

A4カタログケース深型18段295×360×1500 - TRUSCO
仕様深型引出し:A4-10付属品各引出しに見出しカード各2枚付トラスコ品番504-6297質量(kg)22高さ(mm)1500奥行(mm)360間口(mm)295最大積載量(kg)40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×318×72引出し組合せ(A4)深型1列 18段内容量1台
注意
※仕切板は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41185855A1C18
77,440
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする