TRUSCO
A4カタログケース浅型
仕様
浅型引出し:A4-20
付属品
各引出しに見出しカード各2枚付
奥行(mm)
360
間口(mm)
295
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
234×318×32
内容量
1台
注意
※仕切板は別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
段数
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41185864
A1C28
504-6238
20
1200
28段
295×360×1200
¥
78,820
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41185873
A1C36
504-6319
25
1500
36段
295×360×1500
¥
90,460
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません