カタログケース 浅型

カタログケース 浅型 - TRUSCOカタログケース 浅型 - TRUSCOカタログケース 浅型 - TRUSCOカタログケース 浅型 - TRUSCOカタログケース 浅型 - TRUSCOカタログケース 浅型 - TRUSCOカタログケース 浅型 - TRUSCOカタログケース 浅型 - TRUSCO
付属品各引出しに見出しカード各2枚付内容量1台
注意
※仕切板は別売です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41185995LA2C16504-547921700360560
90,820
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41186074LA3C16504-553330.5700360825
110,550
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41186004LB2C16504-546124.4700400600
91,500
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41186083LB3C16504-552543.2700400885
123,600
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41186013A2C20504-635126880360560
95,690
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41186092A3C20504-639441880360825
126,400
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41186022B2C20504-634330.0880400600
103,340
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41186101B3C20504-638652.2880400885
139,220
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする