TRUSCO
カタログケース片開き扉付き
鍵付の扉付ですので、重要な書類や資料を保管・管理するのに最適です。
付属品
各引出しに見出しカード各2枚付
高さ(mm)
880
タイプ
扉タイプ:片開き
奥行(mm)
395
間口(mm)
560
最大積載量(kg)
40
内容量
1台
注意
※仕切板は別売です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
段数
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し組合せ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41186117
A2C10D
457-1673
31
A4-10段X2列
234×318×72
(A4)深型2列 10段
¥
100,300
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41186126
A2C15D
457-1681
32
A4-15段X2列
234×318×45
(A4)中深型2列 15段
¥
109,280
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41186135
A2C20D
457-1690
33
A4-20段X2列
234×318×32
(A4)浅型2列 20段
¥
119,420
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません