カタログケース 中深型15段

カタログケース 中深型15段 - TRUSCOカタログケース 中深型15段 - TRUSCOカタログケース 中深型15段 - TRUSCO
付属品各引出しに見出しカード各2枚付高さ(mm)880内容量1台
注意
※仕切板は別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
列数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41186187A3C15504-597540.53608253列
118,580
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41186171B2C15504-592430.74006002列
99,300
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41186196B3C15504-5967484008853列
131,450
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする