TRUSCO
マップケースA2 12段696×480×700mm
透明引出しは中が見やすく整理や取り出しに大変便利です。
タイプ
A2用
段数
12段
付属品
引出し1段に見出しカードおよびセルカバー各2枚付
トラスコ品番
504-7544
質量(kg)
32.4
色
ネオグレー
高さ(mm)
700
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
480
間口(mm)
696
規格
RoHS2
最大積載量(kg)
65
生産国
日本
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
635×440×41
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41186257
LA21W12
¥
99,720
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません