TRUSCO
マップケースA2 9段696×480×541mm
スチール製引出しは衝撃に強く大変丈夫です。
タイプ
A2用
段数
9段
付属品
引出し1段に見出しカードおよびセルカバー各1枚付
トラスコ品番
504-7625
質量(kg)
33.3
高さ(mm)
541
奥行(mm)
480
間口(mm)
696
最大積載量(kg)
50
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
633×457×47
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41186293
A21W9
¥
94,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません