マップケースA3 15段541×360×880mm

マップケースA3 15段541×360×880mm - TRUSCOマップケースA3 15段541×360×880mm - TRUSCO

スチール製引出しは衝撃に強く大変丈夫です。

タイプA3用段数15段付属品引出し1段に見出しカードおよびセルカバー各1枚付トラスコ品番504-7650質量(kg)32.8高さ(mm)880材質(本体)スチール奥行(mm)360間口(mm)541規格RoHS2最大積載量(kg)60引出しの色ネオグレー生産国日本引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×337×47材質(引出し)スチール内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41186327A31W15
107,850
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする