スケルトンロッカー 1列X3段 鍵付 青

スケルトンロッカー 1列X3段 鍵付 青 - TRUSCOスケルトンロッカー 1列X3段 鍵付 青 - TRUSCO

半透明の扉で内容物が確認しやすくなっています。コンパクトな省スペース型多目的カラーボックスです。

材質
本体:スチール
扉部:ABS樹脂
タイプ1列3段シリンダー仕様完成品付属品シリンダ錠・名刺紙・連結用ビス・目隠しキャップトラスコ品番462-7130質量(kg)11.1ブルー高さ(mm)880奥行(mm)515間口(mm)300段数3棚段数3外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×515×8801マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)234×479×248均等耐荷重(kg/段)10内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41186424TSL3KB
34,040
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥11,000/税込¥12,100
沖縄地方1¥11,000/税込¥12,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする