TRUSCO
学校タイプ収納家具10人用1570×400×880
学校教室に、通常ご利用いただいている収納家具です。色、サイズ、その他色々工夫された設計ですから、教室以外でもご利用できます。特に安全性を考慮して突起面をなくした設計加工してあります。
用途
カタログの整理等に。箱物の収納に。ヘルメット入れに。長靴入れとして。
タイプ
10人用/5列2段
仕様
完成品
トラスコ品番
520-9056
材質
スチール
質量(kg)
30
色
ネオグレー
高さ(mm)
880
奥行(mm)
400
間口(mm)
1570
段数
2
人数
10人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1570×400×880
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
296×386×370
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41186896
KH10NG
¥
72,250
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
1
お送りできません