曜日別特売

学校ロッカー12人用1775×415×880南京錠掛

学校ロッカー12人用1775×415×880南京錠掛 - TRUSCO学校ロッカー12人用1775×415×880南京錠掛 - TRUSCO学校ロッカー12人用1775×415×880南京錠掛 - TRUSCO

人数・使用目的に合わせて選べるロッカー・多人数の利用でもコンパクトに収納できます。

タイプ12人用南京錠式(南京錠別売)仕様完成品付属品南京錠掛金具、棚トラスコ品番520-8882材質スチール質量(kg)51ネオグレー高さ(mm)880奥行(mm)415間口(mm)1775外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1775×415×8801マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)249×373×360内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41186941SHG12B
111,230
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方1¥20,000/税込¥22,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする