TRUSCO
多人数用ロッカー880×515×1790
仕様
完成品
シリンダー錠:あり
タイプ
多人数用
鍵
シリンダ錠式
付属品
鏡、タオル掛、傘立、滴受、ハンガーパイプ、シリンダ錠
トラスコ品番
520-8467
材質
スチール
質量(kg)
52.8
色
ネオグレー
高さ(mm)
1790
奥行(mm)
515
間口(mm)
880
棚板数(枚)
4
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
(248・539)×466×1650
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※大型車での配送になる可能性があります。※車上渡しとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41186975
DNL603W
¥
102,400
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
1
お送りできません