TRUSCO
3段式シューズケース1790(H)X900(W)X515(D)
3段式になっており使い勝手がいいシューズケースです。棚板は取り外しが可能です。棚板と扉の間は210mm空いており長靴が収納できる構造になっています。
仕様
完成品
付属品
棚板、シリンダ錠
トラスコ品番
462-7610
材質
スチール
質量(kg)
61.0
色
ホワイト
高さ(mm)
1790
タイプ
9人用/3列3段
奥行(mm)
515
間口(mm)
900
1マス有効寸法(間口mm)
248
1マス有効寸法(高さmm)
535
鍵
シリンダ錠式
1マス有効寸法(奥行mm)
465
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41187054
WSV9TA
900×515×1790
248×465×535
¥
118,120
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
1
お送りできません