曜日別特売

オープンシューズケース12人用1006×300×850

オープンシューズケース12人用1006×300×850 - TRUSCO
(1件のレビュー)

シューズケースは、ボックス型・棚型をそろえてあります。いずれの品種も合理的な組み立て方式により完成された商品です。施設環境に合わせて商品を選べます。

タイプ12人用/4列3段仕様完成品トラスコ品番520-9111材質スチール質量(kg)22.5ネオグレー高さ(mm)850奥行(mm)300間口(mm)1006外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1006×300×8501マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)230×285×230内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41187063NPS12
58,380
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41187063
2017-03-03
用途: 支店長室に入るとき
株式会社スガテック

以前は床の上に脱いだ靴を置きっぱなしになっており、非常に見苦しかったがシューズケースを置きそこにしまう様になってから、見た目が綺麗になった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする