TRUSCO
シューズケース(スチール扉付き・錠付き)24人用
プライバシー保護や収納品の紛失・盗難予防策として多目的ロッカーとして、小物等保管用としての使用もできます。
仕様
完成品
付属品
棚なし・シリンダ錠
トラスコ品番
336-3082
材質
スチール(SPCC)(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
62
色
ネオグレー
高さ(mm)
1700
タイプ
24人用
奥行(mm)
380
間口(mm)
900
鍵
シリンダ錠式
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41187151
SC24PA
900×380×1700
260×340×183
¥
157,390
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
1
お送りできません