曜日別特売

シューズケース24人用1552×380×880

シューズケース24人用1552×380×880 - TRUSCO
(1件のレビュー)

スチール扉付のシューズケースです。

仕様完成品付属品棚なしトラスコ品番520-9331材質スチール質量(kg)55ネオグレー高さ(mm)880タイプ24人用奥行(mm)380間口(mm)1552鍵なし内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41187194SC241552×380×880226×340×183
146,110
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方1¥20,000/税込¥22,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41187194
2022-12-05
用途: 会社の社員用下駄箱

以前まで使用していたものが古くなってきたため、買い替えを指示されこちらを購入しました。
小窓はなくとも問題はなく、程よい力加減で閉めないときちんと閉まりません。(当然でしょうが)
ただ、思ったよりも早く到着しまして、その際の対応は不満でした。
商品に対しては概ね満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする