曜日別特売

シューズボックス透明扉付12人用1050×380×880

シューズボックス透明扉付12人用1050×380×880 - TRUSCOシューズボックス透明扉付12人用1050×380×880 - TRUSCOシューズボックス透明扉付12人用1050×380×880 - TRUSCO
(1件のレビュー)

扉がポリカーボネート樹脂製のため中身がすぐに確認できます。本体は落ち着いたネオグレー色です。

材質
本体:スチール
扉:ポリカーボネート樹脂
仕様完成品付属品棚付トラスコ品番520-9242質量(kg)31高さ(mm)880タイプ12人用奥行(mm)380間口(mm)1050色(本体)ネオグレー色(扉)透明(スモーク入)鍵なし内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41187273SC12WPC1050×380×880221×336×248
116,410
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥16,000/税込¥17,600
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41187273
2024-03-28
用途: 事務所通用口に下足・上履き保管用として設置
常磐パッケージ株式会社

以前は蓋の付いていないシューズボックスを設置していましたが、扉が付いていると清潔感があり透明で中も確認出来るので大変良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする