TRUSCO
シューズボックス透明扉付24人用1050×380×1700
扉がポリカーボネート樹脂製のため中身がすぐに確認できます。本体は落ち着いたネオグレー色です。
材質
本体:スチール
扉:ポリカーボネート樹脂
仕様
完成品
付属品
棚付
トラスコ品番
520-9251
質量(kg)
58.5
高さ(mm)
1700
タイプ
24人用
奥行(mm)
380
間口(mm)
1050
色(本体)
ネオグレー
色(扉)
透明(スモーク入)
鍵
鍵なし
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41187291
SC24WPC
1050×380×1700
221×336×248
¥
203,500
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
1
お送りできません