曜日別特売

ミストスクリーン

ミストスクリーン - ノーリツイス

衛生ポリカーボネート半透明のパネルタイプで衝撃に強いです。ポリカーボネート樹脂を採用していますので、ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の衝撃強度があり、断熱・保温・遮音効果があります。

材質
パネル本体:ポリカーボネート
パネル枠:アルミ合金押し出し品
脚部:スチール芯P.P樹脂カバー
半透明間口(mm)916高さ(mm)1830仕様組立式トラスコ品番462-9191幅(mm)916質量(kg)8.5タイプW900単体奥行(mm)420フレーム32mm厚アルミ合金(粉体塗装仕上げ)組立時間2人20分フレーム厚さ(mm)32内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41187666TPC1809
74,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする