生興
工場用アルミ衝立単体
組み立てが簡単なノックダウン式です。
用途
工場内の通路造りに。
間口(mm)
1200
高さ(mm)
1800
仕様
組立式
トラスコ品番
460-7279
セット内容
柱(安定板付き)×2本
材質
上部パネル/樹脂ガラス(PVC)、下部/アルミ複合板
幅(mm)
1200
質量(kg)
10.5
タイプ
単体
奥行(mm)
400
内容量
1台
注意
※組み立て費別途。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41187797
SF30A46
¥
63,700
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません