山田工業
ヤマダ アルミローパーテーション
超軽量タイプです。施工が簡単に行えます。
材質
フレーム:アルミ(A6063S-T5)
パネル:ポリカーボネート(厚み4.5mm)
色
半透明
間口(mm)
600
高さ(mm)
1800
仕様
完成品
トラスコ品番
466-3969
幅(mm)
600
厚さ(mm)
40
質量(kg)
8.5
タイプ
連結型
奥行(mm)
40
内容量
1台
注意
※安定脚は別売です。※直線型のレイアウトの場合は、必ず安定脚が必要です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41187806
PX0618
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません