三立機器
三立 トランスクリーナーS
乾いたゴミと液体の同時吸引が可能です。
サイクロンセパレーター内蔵で、フィルターの着脱が不要です。
樹脂成形フィルター採用で、微粉じんの吸引に最適です。
電源(V)
単相100
集塵容量(L)
7
質量(kg)
21
仕様
乾湿両用
トラスコ品番
459-4568
幅(mm)
445
高さ(mm)
820
奥行(mm)
465
消費電力(W)
1100
騒音値(dB)
77
最大風量(m
3
/min)
3
吸水量(L)
7
最大真空圧(kPa)
31.4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41188095
JX6005100V
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
1
お送りできません