曜日別特売

スイーパー(掃除機)フォークリフト装着型ST-1501DC

スイーパー(掃除機)フォークリフト装着型ST-1501DC - スイデン

ご使用のフォークリフトに簡単に装着でき、押して走るだけで広い面積を短時間に清掃できます。
電気などの動力は一切不要です。(フォークリフトの押す力をブラシと集じんファンの回転力に変換)
ゴミをかき集めるギャザアップブラシを標準装備しています。
大型ゴミ箱として使用できるBOXパレット付です。

清掃能力(m2/h)7500清掃幅(集塵幅)(mm)1500質量(kg)130仕様両サイドブラシ付トラスコ品番460-3001幅(mm)1500高さ(mm)690奥行(mm)1180アズワン品番64-9622-06内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41188122ST1501DC
789,500
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする