スイデン
万能型掃除機(乾湿両用クリーナー集塵機)100V
油・液体・ヘドロ・粉じんまでフィルターなしで吸引できる万能型です。吸込口径50mmで大きなゴミを容易に吸引できます。
ちり落とし装置を内蔵しています。
用途
切り粉、油など、工業用。
電源(V)
単相100
集塵容量(L)
40
質量(kg)
54
仕様
手動ちり落とし装置内蔵、乾湿両用
トラスコ品番
333-7189
幅(mm)
640
高さ(mm)
1020
奥行(mm)
780
消費電力(W)
1400
騒音値(dB)
73
最大風量(m
3
/min)
4.6
吸水量(L)
35
アズワン品番
64-9621-87
最大真空圧(kPa)
17
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41188131
SVS1501EG
¥
323,200
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください