歩行手押し式スイーパー ウォーキングYuso

歩行手押し式スイーパー ウォーキングYuso - スイデン歩行手押し式スイーパー ウォーキングYuso - スイデン歩行手押し式スイーパー ウォーキングYuso - スイデン

動力源を何も使わない省エネスイーパーです。
タンク内のゴミが一目で分かる透明ボックスを採用しています。
押手パイプをたたむことができ、限られたスペースに立てて収納が可能です。
歩行手押し式なので電源コードやバッテリーは不要です。

用途清掃面積の広い工場や倉庫などで大活躍。清掃能力(m2/h)2275清掃幅(集塵幅)(mm)650ダストボックス容量(L)30(実容量7)質量(kg)21仕様サイドブラシ付、透明タンクトラスコ品番342-5622幅(mm)780高さ(mm)960奥行(mm)1270アズワン品番64-9622-05内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41188217ST651
111,700
79,980
87,978(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする