TRUSCO
掃除用具庫浅型パイプ付W455×D400×H1790
いろいろな掃除用具を効率良く収納できます。
幅(mm)
455
奥行(mm)
400
高さ(mm)
1790
付属品
(本体)ハンガーパイプ1、S金具5、滴受皿1、(扉)雑巾掛5、エプロン1、滴受1、フック1
トラスコ品番
519-0037
材質
スチール
質量(kg)
21.7
色
ネオグレー
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
455×400×1790
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41188244
NKHC
¥
58,790
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません