TRUSCO
掃除用具庫両開型W880×D515×H1790
いろいろな掃除用具を効率良く収納できます。
鍵なしです。
幅(mm)
880
奥行(mm)
515
高さ(mm)
1790
付属品
(本体)棚板4、フック5、滴受皿1、(扉)雑巾掛5、エプロン1、滴受皿1、フック1、小物入れ3
トラスコ品番
519-0053
材質
スチール
質量(kg)
47.3
色
ネオグレー
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
880×515×1790
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41188271
NGPW
¥
106,300
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません