曜日別特売

清掃用品ハンガー

清掃用品ハンガー - スペーシア清掃用品ハンガー - スペーシア
(2件のレビュー)

樹脂被覆の丸パイプを使用しており錆に強く、衛生的。本体の清掃が簡単に行えます。

用途清掃用品の収納に。掛数(本)10仕様10本掛、Sフック付付属品10本掛、Sフック付トラスコ品番460-1424幅(mm)600質量(kg)9.3高さ(mm)1800奥行(mm)500外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×500×1800内容量1台
注意
※商品サイズが大きいため、最大2個が一度に配送できる出荷可能数です。3個以上の配送は分納になります。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41188296SPTSH600
27,679
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥13,000/税込¥14,300
北海道地方1¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41188296
2021-05-19
用途: 清掃用具を掛けるため
製造業

HACCPの導入で掃除道具を掛けるようにしないといけないので購入しました。当初は掃除ロッカーを考えましたが、掃除道具がよく濡れるのでカビが繁殖しやすいと考え、この清掃ハンガーを購入しました。掃除道具が見えるので、みんな掃除道具を掛けるようになりました。軽いので動かして掃除することも出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 41188296
2017-08-10
用途: 掃除道具整理時
卸売・小売業

上部についているフックは大きくて便利
中段のパイプにも 棒状のフックが有れば良いと思う

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする