ワイドストレージ600C

ワイドストレージ600C - Richell(リッチェル)ワイドストレージ600C - Richell(リッチェル)

耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。
屋根と前扉が大きく開くフルオープンタイプです。
カギ穴付、排水口付、アイボルト付です。

用途ゴミステーション・物置として、飲食店や店舗、ゴミ収集所、病院、会社などで幅広く使えます。容量(L)600(45Lゴミ袋13個相当)仕様キャスター付トラスコ品番297-9411質量(kg)37.5ブラウン/サンドグレー高さ(mm)1110材質(本体)ポリエチレン(PE)種類集積保管庫奥行(mm)680間口(mm)1250材質(キャスター)ゴム内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41188402WS93092
165,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする