Aron(アロン化成)
ステーションボックス800L アジャスター仕様
高さ調節が可能ですので、路面の凹凸にも対応できます。
上下扉を開ければフルオープンになりますのでゴミの出し入れがスムーズです。
施錠可能です。(南京錠30mm)
用途
マンション・アパートのゴミ保管庫の他、施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。
路面が凹凸な場所への設置に最適です。
容量(L)
800(45Lゴミ袋15個相当)
トラスコ品番
455-4051
材質
(本体)ポリエチレン(PE)、(アジャスター)スチール
質量(kg)
47
色
ウォームグレー
高さ(mm)
1141~1184
タイプ
アジャスタータイプ
種類
集積保管庫
奥行(mm)
768
間口(mm)
1560
耐荷重(kg)
160
内容量
1台
注意
※耐荷重は160kgです。
※個人宅への配送は不可になります。
※大物商品のため出荷元の都合上1日1台の出荷になります。
※配送地域によって支店止めや追加で配送費がかかる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41188472
800A
¥
150,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません