収集用ゴミ箱

収集用ゴミ箱 - TRUSCO収集用ゴミ箱 - TRUSCO
(4件のレビュー)

表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。
メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。
強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。
折りたたみは簡単で省スペースが可能です。
オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付けられます。

仕様
ノンクロム、鉛フリー仕様
メッシュタイプ
用途分別ゴミ収集用に最適。容量(L)650(45Lゴミ袋14個相当)トラスコ品番228-0256形状角形材質/仕上スチール/溶融亜鉛メッキ質量(kg)25シルバー高さ(mm)900種類集積保管庫奥行(mm)700間口(mm)1100線径(Φmm)3.2均等荷重(kg)30網サイズ(mm)(下段)25×50、(上段)50×50、(底)50×100、(フタ)25×25扉寸法(mm)(中扉)800×440フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41188497TGS1
40,300
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41188497
2021-03-29
用途: 産廃の置場
建設業・工事業

重量感があって、盗難の心配はなさそう。今のところ満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 41188497
2021-02-15
用途: ゴミ置き場
建設業・工事業

思っていたよりも重工でした。ふたの部分が同じ素材で重いので、少し軽いといいなと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 41188497
2019-07-16
用途: ゴミの収集
農・林・水産業

ゴミの分別にたいへん役にたっています。これからもたいせつにしようと思っています。

対象商品 : 41188497
2019-05-29
用途: 会社のゴミ収集用
株式会社才田運送

組み立て安く猫やカラスの被害が無くなり安心しています

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする