曜日別特売

ワイドペールST350

ワイドペールST350 - Richell(リッチェル)ワイドペールST350 - Richell(リッチェル)

本体は耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。
フタはシングルパネルで軽く開閉しやすいです。
開閉スペース不要で動作しやすいスライドフタです。
フタは外側スライドなので雨水が入りにくいです。
ボルトなどの凹凸が無いので掃除がしやすいです。
名入れ印刷ができるネームプレート付(印刷費用別途)です。
ロープなどで縛り付けられるチェーン固定穴付です。鍵穴付です。

用途大容量のゴミ保管庫。容量(L)350(45Lゴミ袋7個相当)トラスコ品番467-6742材質ポリエチレン(PE)、スチール質量(kg)19.8グレー高さ(mm)1065種類集積保管庫奥行(mm)750間口(mm)705内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41188506944707
85,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする