Richell(リッチェル)
ワイドペールST用大型キャスター150Φ(4輪)
ワイドペールST用オプションキャスターです。
用途
ワイドペールST用オプションキャスター。
仕様
自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
トラスコ品番
467-6807
質量(kg)
7.0
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
40
材質(キャスター)
(金具)スチール
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41188576
944769
¥
28,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません