Aron(アロン化成)
ステーションボックス 透明#300C
回転扉が透明なので中身が確認できます。
キャスター式ですので移動が楽です。
上下扉を開ければフルオープンになりますのでゴミの出し入れがスムーズです。
施錠可能です。(南京錠30mm)
用途
透明で中身が見えるので分別性の向上が期待できます。
マンション・アパートのゴミ保管庫の他、施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。
移動可能なため掃除が必要な場所への設置に最適です。
容量(L)
300(45Lゴミ袋6個相当)
トラスコ品番
455-4086
材質
(本体)ポリエチレン(PE)、(透明窓)ポリカーボネート、(キャスター)ゴム
質量(kg)
23
色
ウォームグレー
高さ(mm)
1120
タイプ
キャスター式
種類
集積保管庫
奥行(mm)
768
間口(mm)
645
耐荷重(kg)
60
キャスター径(Φmm)
75
内容量
1台
注意
※耐荷重は60kgです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41188594
STBC300C
¥
97,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません