サンポール
アーチ 車止め 差込式カギ付(ステンレス)
アーチ型の車止めです。
色
シルバー
幅(mm)
1000
仕様
埋込式
材質
ステンレス
ポール径(Φmm)
60.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
地上高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41189127
AA-7SK10-650
1本
650
¥
74,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86953221
AH-7SK10-800
1個
800
¥
84,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400