曜日別特売
モノタロウ

巻フレキパイプ ステンレス製

巻フレキパイプ ステンレス製 - モノタロウ巻フレキパイプ ステンレス製 - モノタロウ
(170件のレビュー)

国内仕入の高品質商品。
必要に応じて自由にカットして使用可能。

用途水道用耐熱温度(℃)0~100
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
呼び径
外径(Φmm)
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4124198613-161巻(10m)SUS304131610
2,398
2,638(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年3月9日
50624621201巻(10m)SUS304202010
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
5062463713-16.81巻(10m)SUS3161316.810
3,298
3,628(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年4月中旬
0922175013-16(25m)1巻(25m)SUS304131625
7,998
8,798(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番内容量
材質
呼び径
外径(Φmm)
長さ(m)
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
4124198613-161巻(10m)SUS3041316102,0982,308
(税込)
欠品中
1年間返品保証
出荷予定:2026年3月9日
50624621201巻(10m)SUS3042020104,6985,168
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4124198613-1634567495RFL1013-16 水道用巻フレキパイプ リビラック 34567495水道用巻フレキパイプリビラック1巻(10m)
3,798
税込4,178
ナショナルブランドの相当品です
5062463713-16.834567522RFL10-16.813-16.8 水道用巻フレキパイプ リビラック 34567522水道用巻フレキパイプリビラック1巻(10m)
4,598
税込5,058
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:170
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 水回りの補修
コスモソリューションサービス業

賃貸のトイレの補修などに使用します。長さがぴったりに作成できるのできれいに仕上がります。

対象商品 : 41241986
2025-10-30
用途: 給湯器交換
建設業・工事業

個人的に他メーカーはフレキが硬く使いにくい感じがあったが、モノタロウブランドは良い意味で柔らかく使いやすい!
価格も安く大変満足です。

2025-12-08
用途: 給湯器設置時

10m巻きで、邪魔にならず。曲げやすく重宝しています

2025-10-02
用途: 給水給湯配管作業
電気・ガス・熱供給・水道業

某有名メーカー品と遜色なし
コスパも良くこれから長く使ってゆきたい

対象商品 : 50624637
2025-04-27
用途: エコキュート入替作業
ケーズエレック電気・ガス・熱供給・水道業

年間300台近くエコキュートを入替しておりますが一度もトラブル無く作業しており、品質も安定していると思います。

2が参考にしています
2025-01-06
用途: 圧力のかかる可能性のある所など
その他業種

13-16。まだ使用してませんが1mあたりの価格が安いのでいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09221750
2025-06-16
用途: 厨房機械の接続
O.N.TECK電気・ガス・熱供給・水道業

他メーカーと遜色なく良い、長さもあるのも良いですね。
これからもよろしくお願いします。

2025-01-07
用途: 水道工事

色々と調べた結果モノタロウさんの巻きフレキが最安でした。
リピート間違いなしです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
1が参考にしています
2023-02-02
質問:
曲げ⇔復元を繰返すと金属疲労で折れますか?
回答:
折れますのでご注意下さい。
2021-02-05
質問:
切断面には何かしらの加工が必要ですか?
回答:
フレキパイプつば出し工具にてつば出し加工をしてください。
4が参考にしています
2021-02-05
質問:
フレキパイプへのナットパッキン取付方法を教えて下さい。
回答:
パイプとナットでパッキンを挟む形で取付けて下さい。
1が参考にしています
2021-02-05
質問:
適合するナットを教えて下さい。
回答:
専用部品欄に掲載がございます【モノタロウ袋ナットパッキンセット フレキ用】が適合致します。
1が参考にしています
2021-02-05
すべてのFAQを表示する

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする