JET INOUE(ジェットイノウエ)
角型2連フラッシュテールランプ
(1件のレビュー)
独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
用途
外装パーツ
セット内容
左右1組
材質
ステンレス/樹脂
タイプ
リレー無
光源
(テール・ストップランプ)25/10W、(ウィンカーランプ)25W
適合車種
DC24V
内容量
1セット(2個)
注意
※車両によっては本製品の取付により、車載コンピューター等の誤作動、故障の原因になる場合もございますので無理な取付は絶対におやめください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
左右区別
色
定格電圧(V)
適合
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41200887
525711
左右
ストップレンズ:レッド/センターレンズ:アンバー
DC24
4t~大型車
大型
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41201167
525831
左右
ストップレンズ:レッド/センターレンズ:アンバー
DC24
2t車
小型
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください